WEIDMULLER - Señalizador cable WM 0/12 1.0-2.0 MM WS - 2006170000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.5...0.75 mm
Diámetro del cable - 1...2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2006170000
Ref.Sonepar
568301
EAN
4050118390605
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.5...0.75 mm
Diámetro del cable:
1...2 mm
Longitud:
23 mm
Anchura:
3.5 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Método de montaje:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


