WEIDMULLER - Señalizador cable WM 1/21 2.0-3.5 MM GE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.75...2.5 mm
Diámetro del cable - 2...3.5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2006110000
Ref.Sonepar
302014
EAN
4050118390568
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.75...2.5 mm
Diámetro del cable:
2...3.5 mm
Longitud:
32 mm
Anchura:
4.8 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Método de montaje:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


