WEIDMULLER - Señalizador cable WM 2/21 3.5-5.0 MM WS - 2006050000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 2.5...4 mm
Diámetro del cable - 3.5...5 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2006050000
Ref.Sonepar
795223
EAN
4050118390407
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
2.5...4 mm
Diámetro del cable:
3.5...5 mm
Longitud:
32 mm
Anchura:
6.4 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Método de montaje:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


