WEIDMULLER - Señalizador cable WM 3/21 5.0-8. 0 MM WS - 2006070000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador cable WM 3/21 5.0-8. 0 MM WS

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate

  • Tipo - Con pared media

  • Material - Plástico

  • Diámetro del núcleo desde/hasta - 4...16 mm

  • Diámetro del cable - 5...8 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Huella de carbono del producto

0,02 Kg CO₂-eq

Estimación de Sonepar

Referencia del fabricante

2006070000

Ref.Sonepar

768135

EAN

4050118390551

ProductCarbon Footprint (CO2):

Sonepar Estimate

Tipo:

Con pared media

Material:

Plástico

Diámetro del núcleo desde/hasta:

4...16 mm

Diámetro del cable:

5...8 mm

Longitud:

32 mm

Anchura:

10 mm

Color:

Blanco

Transparente:

no

Método de montaje:

Otros

WM. PI80 - Marcadores. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables. Señalizador cable WM 3/21 5.0-8. 0 MM WS