WEIDMULLER - Señalizador CC 15/27 MM GR - 2005660000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Gris
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2005660000
Ref.Sonepar
726984
EAN
4050118390902
Auto adhesivo:
sí
Color:
Gris
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
27 mm
Señalizador de dispositivo, ClipCard 27x15mm,gris.Longitud 27mm. Longitud (pulgadas) 1,063 pulgada. Anchura 15mm. Anchura (pulgadas) 0,591 pulgada. Peso neto 0,16g. Nuestra gama de productos incluye etiquetas para identificar componentes estandarizados, así como formatos de uso común y familiares, como el señalizador CC 85/54 para crear placas de identificación. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes y señalizadores de equipos con un diseño familiar.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


