WEIDMULLER - Señalizador CC 15/45 MM WS - 2005500000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 45 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2005500000
Ref.Sonepar
333522
EAN
4050118390889
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
45 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
45 mm
Señalizador de dispositivo ClipCard, 45x15mm, blanco. Longitud 45mm. Longitud (pulgadas) 1,772 pulgada. Anchura 15mm. Anchura (pulgadas) 0,591 pulgada. Peso neto 0,24g. Nuestra gama de productos incluye etiquetas para identificar componentes estandarizados, así como formatos de uso común y familiares, como el señalizador CC 85/54 para crear placas de identificación. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes y señalizadores de equipos con un diseño familiar.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


