WEIDMULLER - Señalizador CC 15/60 MM GR - 2005460000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Gris
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2005460000
Ref.Sonepar
726982
EAN
4050118390650
Auto adhesivo:
sí
Color:
Gris
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
60 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
60 mm
Señalizador de dispositivos ClipCard CC 15/60mmgR 60x15mm,gris. Longitud 60mm. Longitud (pulgadas) 2,362 pulgada. Anchura 15mm. Anchura (pulgadas) 0,591 pulgada. Peso neto 0,31g. Nuestra gama de productos incluye etiquetas para identificar componentes estandarizados, así como formatos de uso común y familiares, como el señalizador CC 85/54 para crear placas de identificación. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes y señalizadores de equipos con un diseño familiar.


