WEIDMULLER - Señalizador CC 15/60 MM WS - 2005410000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2005410000
Ref.Sonepar
273184
EAN
4050118391077
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
60 mm
Anchura:
15 mm
Altura:
60 mm
Señalizador de dispositivos ClipCard, CC 15/60mm WS 60x15mm, blanco. Longitud 60mm. Longitud (pulgadas) 2,362 pulgada. Anchura 15mm. Anchura (pulgadas) 0,591 pulgada. Peso neto 0,31g. Nuestra gama de productos incluye etiquetas para identificar componentes estandarizados, así como formatos de uso común y familiares, como el señalizador CC 85/54 para crear placas de identificación. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes y señalizadores de equipos con un diseño familiar.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


