WEIDMULLER - Señalizador CC 15/60 O4MM MC NE WS - 1057580000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Texto - Sin inscripción
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1057580000
Ref.Sonepar
332452
EAN
4032248794492
Auto adhesivo:
no
Texto:
Sin inscripción
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
1.2 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
15 mm
Señalizadores de dispositivos CC 15/60 O4MM MC NE WS. ClipCard, 15x60mm, Con orificio, blanco
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


