WEIDMULLER - Señalizador CC 30/60 MM GR - 2005370000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Gris
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 60 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2005370000
Ref.Sonepar
260542
EAN
4050118390797
Auto adhesivo:
sí
Color:
Gris
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
60 mm
Anchura:
30 mm
Altura:
60 mm
Señalizador de dispositivos ClipCard CC 30/60mmgR 60x30mm,gris. Longitud 60mm. Longitud (pulgadas) 2,362 pulgada. Anchura 30mm. Anchura (pulgadas) 1,181 pulgada. Peso neto 0,6g. Nuestra gama de productos incluye etiquetas para identificar componentes estandarizados, así como formatos de uso común y familiares, como el señalizador CC 85/54 para crear placas de identificación. Ventajas de MultiMark: Poliéster de doble laminado, posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes y señalizadores de equipos con un diseño familiar.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


