WEIDMULLER - Señalizador CLI TM 20-66 1x50 para cables y conductores - 1763390000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Otros
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 16...500 mm
Diámetro del cable - 10...317 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1763390000
Ref.Sonepar
913238
EAN
4032248050840
Modelo:
Otros
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
16...500 mm
Diámetro del cable:
10...317 mm
Longitud:
66 mm
Anchura:
11.3 mm
Color:
Otros
Transparente:
sí
Con espacio para la etiqueta:
sí


