WEIDMULLER - Señalizador conducto SFC 0/30 MC NE WS - 1813240000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 0.5...1 mm
Diámetro del cable - 1.5...2.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1813240000
Ref.Sonepar
850346
EAN
4032248296989
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
0.5...1 mm
Diámetro del cable:
1.5...2.5 mm
Longitud:
30 mm
Anchura:
5.8 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


