WEIDMULLER - Señalizador conducto SFC 2/21 MC NE GE - 1805780000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 3...4 mm
Diámetro del cable - 3...5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1805780000
Ref.Sonepar
333291
EAN
4032248273515
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
3...4 mm
Diámetro del cable:
3...5 mm
Longitud:
21 mm
Anchura:
5.8 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


