WEIDMULLER - Señalizador conducto SFC 2.5/21 MC NE WS - 1062050000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 4...10 mm
Diámetro del cable - 4...6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1062050000
Ref.Sonepar
332460
EAN
4032248811786
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
4...10 mm
Diámetro del cable:
4...6 mm
Longitud:
21 mm
Anchura:
9.3 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


