WEIDMULLER - Señalizador conducto SFX 11/60 MC NE GE
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 16...500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1860150000
Ref.Sonepar
568262
EAN
4032248416585
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
16...500 mm
Diámetro del cable:
7...40 mm
Longitud:
60 mm
Anchura:
11 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


