WEIDMULLER - Señalizador conducto SFX 9/24 MC NE WS V2
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Dentadura - Ninguno
Material - Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta - 16...500 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1852490000
Ref.Sonepar
134711
EAN
4032248385461
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Dentadura:
Ninguno
Material:
Plástico
Diámetro del núcleo desde/hasta:
16...500 mm
Diámetro del cable:
7...40 mm
Longitud:
24 mm
Anchura:
15 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Sobreimpresión:
Ninguno
Método de montaje:
Otros
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


