WEIDMULLER - Señalizador conducto TM-I 12 - 1718410000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Longitud - 2 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1718410000
Ref.Sonepar
608610
EAN
4008190348960
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Longitud:
2 mm
Anchura:
4 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Sobreimpresión:
Ninguno
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


