WEIDMULLER - Señalizador conducto TM-I 12 MC NE BL
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Longitud - 12 mm
Anchura - 4 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
1718411693
Ref.Sonepar
155644
EAN
4008190397456
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Longitud:
12 mm
Anchura:
4 mm
Color:
Azul
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


