WEIDMULLER - Señalizador conducto TM-I 18 MC NE GE - 1718431687
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Modelo - Forma de tarjeta
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Diámetro del cable - 0.22...40 mm
Longitud - 18 mm
Packaging
320 Unid.
Referencia del fabricante
1718431687
Ref.Sonepar
333119
EAN
4008190349028
Modelo:
Forma de tarjeta
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Diámetro del cable:
0.22...40 mm
Longitud:
18 mm
Anchura:
4 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Con espacio para la etiqueta:
sí
Método de montaje:
Suspendido
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


