WEIDMULLER - Señalizador conector ELS 16/40 MM GE - 2005260000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Longitud - 40 mm
Anchura - 16 mm
Color - Amarillo
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2005260000
Ref.Sonepar
438521
EAN
4050118389975
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Longitud:
40 mm
Anchura:
16 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Método de montaje:
Otros
ELS. PI80 - Marcadores. Electricidad. Material de conexión eléctrica. Conectores. Señalizador conector ELS 16/40 MM GE


