WEIDMULLER - Señalizador conector ELS 6/30 MM GE - 2010620000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Longitud - 30 mm
Anchura - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2010620000
Ref.Sonepar
333535
EAN
4050118397178
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Longitud:
30 mm
Anchura:
6 mm
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Método de montaje:
Otros
Señalizador conector, ELS 30x6mm, amarillo. Longitud 30mm. Longitud (pulgadas) 1,181 pulgada. Anchura 6mm. Anchura (pulgadas) 0,236 pulgada. Peso neto 0,27g. Con MultiMark, disponemos de un sistema de señalización rápido y fiable que permite implementar sin problemas prácticamente cualquier tipo de señalización. Conectores, conductores, cables o equipos: la familia de productos MultiMark ofrece una gama práctica y bien estructurada de señalizadores que pueden utilizarse junto con nuestro avanzado software de configuración MPrint PRO en cualquier área. Ventajas de MultiMark: Gama de productos prácticos y compactos, impreso y preparado rápidamente, identificación fiable de las conexiones y características del material excelentes.


