WEIDMULLER - Señalizador conector ELS 7/40 MM WS - 2518620000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Tipo - Con pared media
Material - Plástico
Longitud - 40 mm
Anchura - 6.3 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,01 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2518620000
Ref.Sonepar
438517
EAN
4050118531312
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Tipo:
Con pared media
Material:
Plástico
Longitud:
40 mm
Anchura:
6.3 mm
Color:
Blanco
Transparente:
no
Método de montaje:
Otros
Señalizador conectores ELS 7/40 MM WS, 40x6.3mm, blanco


