WEIDMULLER - SEÑALIZADOR CONECTOR ELS 8/20 MM GE - 2005240000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - SEÑALIZADOR CONECTOR ELS 8/20 MM GE

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2005240000

Ref.Sonepar

1102125

EAN

4050118390032

Señalizador de conector, ELS, 20x8mm, amarillo.Longitud 20mm. Longitud (pulgadas) 0,787 pulgada. Anchura 8mm. Anchura (pulgadas) 0,315 pulgada. Peso neto 0,27g.gama de temperaturas de servicio, max.150ºC.Gama de temperaturas de servicio, min.-40ºC.grado inflamabilidad según UL 94 HB. Longitud 20mm. Material Poliéster. Unidades por rollo 3.000. Versión libre de halógenos. Con MultiMark, disponemos de un sistema de señalización rápido y fiable que permite implementar sin problemas prácticamente cualquier tipo de señalización. Conectores, conductores, cables o equipos: la familia de productos MultiMark ofrece una gama práctica y bien estructurada de señalizadores que pueden utilizarse junto con nuestro avanzado software de configuración MPrint PRO en cualquier área. Ventajas de MultiMark: Gama de productos prácticos y compactos, impreso y preparado rápidamente, iIdentificación fiable de las conexiones y características del material excelentes.