WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo CC 85/54 MM GR VPE100 - 2496760000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Longitud - 54 mm
Anchura - 85 mm
Altura - 54 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2496760000
Ref.Sonepar
882656
EAN
4050118506464
Auto adhesivo:
sí
Longitud:
54 mm
Anchura:
85 mm
Altura:
54 mm
Señalizador de dispositivo CC 85/54 MM GR VPE100


