WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo CC 85/54 MM WS VPE100 - 2496770000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 54 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2496770000
Ref.Sonepar
227174
EAN
4050118506471
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
54 mm
Anchura:
85 mm
Altura:
54 mm
Señalizador de dispositivo CC 85/54 MM WS VPE100


