WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo CC-FO 15/60 MM WS blanco - 2621310000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2621310000
Ref.Sonepar
726995
EAN
4050118625738
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.55 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
15 mm
Señalizador de dispositivo ClipCard CC-FO 15/60 MM WS, 15x60mm, blanco. Los más estándar: CC. Nuestra gama de productos incluye etiquetas para identificar componentes estandarizados, así como formatos de uso común y familiares, como el señalizador CC 85/54 para crear placas de identificación. Ventajas de MultiMark. Poliéster de doble laminado. Posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes. Señalizador de equipos con un diseño familiar.


