WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo CC-FO 30/60 MM SI plata - 2621300000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Color - Plata
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2621300000
Ref.Sonepar
726994
EAN
4050118625745
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Color:
Plata
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.55 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
30 mm
Señalizador de dispositivo ClipCard CC-FO 30/60 MM SI, 30x60mm, plata. Los más estándar: CC. Nuestra gama de productos incluye etiquetas para identificar componentes estandarizados, así como formatos de uso común y familiares, como el señalizador CC 85/54 para crear placas de identificación. Ventajas de MultiMark. Poliéster de doble laminado. Posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes. Señalizador de equipos con un diseño familiar.
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


