WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo EL 15 MM BL 30M azul - 2518990000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Otros
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2518990000
Ref.Sonepar
645138
EAN
4050118531046
Auto adhesivo:
sí
Color:
Otros
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
15 mm
Altura:
15 mm
Señalizador de dispositivo EL 15 MM BL 30M azul


