WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo EL 15 MM RT 30M rojo - 2528270000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Rojo
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2528270000
Ref.Sonepar
645139
EAN
4050118538861
Auto adhesivo:
sí
Color:
Rojo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
15 mm
Altura:
15 mm
Señalizador de dispositivo EL 15 MM RT 30M rojo


