WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo EL 27 MM SW 30M negro - 2528400000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Negro
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 27 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2528400000
Ref.Sonepar
644920
EAN
4050118539295
Auto adhesivo:
sí
Color:
Negro
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
27 mm
Altura:
27 mm
Señalizador de dispositivo EL 27 MM SW 30M negro
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


