WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo EL 6 MM WS 30M - 2621400000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2621400000
Ref.Sonepar
803135
EAN
4050118625646
Auto adhesivo:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.1 mm
Altura:
6 mm
Señalizador de dispositivo THM EL 6mm WS 30M, 6, blanco. Las THM etiquetas ofrecen una calidad de impresión excepcional gracias a la técnica de termotransferencia. Los diversos materiales y el sencillo sistema de impresión M-Print® PRO, que funciona con Windows, optimizan todas las necesidades de impresión. Etiquetas de poliéster de alta calidad en diferentes colores. Gracias al material flexible y a la gruesa capa adhesiva, las THM GEW se pueden utilizar con objetos angulosos o redondos, como, por ej., cables y tubos flexibles. Las etiquetas en rollo THM ET S7 se utilizan para señalizar los módulos Simatic 200S, S7-300 y S7-400 de Siemens. Colocación automática de las etiquetas en la impresora para un centrado perfecto de la impresión en cada etiqueta. Señalización con las impresoras por termotransferencia THM Basic, THM Plus S o THM Plus.


