WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo ESG 6/15 SDI MC NE WS blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Anchura - 15 mm
Altura - 6 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2558340000
Ref.Sonepar
448704
EAN
4050118569056
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
15 mm
Altura:
6 mm
ESG. PI84 - Accesorios Instalación. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables. Señalizador de dispositivo ESG 6/15 SDI MC NE WS blanco
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


