WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo ESG 6/17 MM WS VPE1000 blanco - 2496790000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2496790000
Ref.Sonepar
333593
EAN
4050118506495
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.1 mm
Anchura:
17 mm
Altura:
6 mm
ESG. PI84 - Accesorios Instalación. Electricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables. Señalizador de dispositivo ESG 6/17 MM WS VPE1000 blanco


