WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo ESG 8/20 MM WS VPE1000 - 2496810000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 20 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2496810000
Ref.Sonepar
273185
EAN
4050118508314
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
20 mm
Anchura:
8 mm
Altura:
20 mm
Señalizador de dispositivo ESG 8/20 MM WS VPE1000
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


