WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo ESG 9/17 MM GE VPE1000 - 2496820000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2496820000
Ref.Sonepar
786836
EAN
4050118508321
Auto adhesivo:
sí
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
17 mm
Anchura:
9 mm
Altura:
17 mm
Señalizador de dispositivo ESG 9/17 MM GE VPE1000


