WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo ESG-FO 6/15 MM WS - 2620980000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Anchura - 15 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2620980000
Ref.Sonepar
624412
EAN
4050118626001
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Anchura:
15 mm
Altura:
6 mm
Señalizador de dispositivo ESG-FO 6/15mM WS, 6x15mm, blanco. ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard para muchos equipos electrónicos conocidos. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen rica en contraste. Etiquetas, autoadhesivas o insertables, que se pueden usar universalmente, según el tipo. Para aparatos conectados en línea, p. ej., interruptores automáticos, disponemos de ESG para insertar en la guía de etiqueta. Impresión personalizada en calidad láser conforme a indicaciones del cliente.


