WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo ESG-FO 9/17 MM GE - 2620920000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2620920000
Ref.Sonepar
880845
EAN
4050118626063
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.55 mm
Anchura:
17 mm
Altura:
9 mm
Señalizador de dispositivo ESG-FO 9/17 MM GE, 9x17mm, amarillo. ESG es un reconocido señalizador en formato MultiCard para muchos equipos electrónicos conocidos. El resultado es una señalización de equipos excelente con una imagen rica en contraste. Etiquetas, autoadhesivas o insertables, que se pueden usar universalmente, según el tipo. Para aparatos conectados en línea, p. ej., interruptores automáticos, disponemos de ESG para insertar en la guía de etiqueta. Impresión personalizada en calidad láser conforme a indicaciones del cliente.


