WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo SM 22/22 MM GR - 2535630000

Weidmüller S.A.
CopiarCopiar
WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo SM 22/22 MM GR

Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo

Especificaciones esenciales

  • Auto adhesivo - sí

  • Color - Gris

  • Transparente - no

  • Magnético - no

  • Longitud - 22 mm

Packaging

  • 1 Unid.

Referencia del fabricante

2535630000

Ref.Sonepar

333612

EAN

4050118549638

Auto adhesivo:

sí

Color:

Gris

Transparente:

no

Magnético:

no

Longitud:

22 mm

Anchura:

22 mm

Altura:

22 mm

Señalizador de dispositivo SM 22/22 MM GR

Un producto de WEIDMULLER

Descubra la serie WEIDMULLER