WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo SM 27/12.5 MM WS VPE100 - 2496870000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 12.5 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2496870000
Ref.Sonepar
726988
EAN
4050118508376
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
12.5 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
12.5 mm
Señalizador de dispositivo SM 27/12.5 MM WS VPE100


