WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo SM 27/18-22 MM WS VPE100 - 2496960000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 53.75 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2496960000
Ref.Sonepar
224028
EAN
4050118508468
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
53.75 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
53.75 mm
Diámetro:
22 mm
Señalizador de dispositivo SM 27/18-22 MM WS VPE100


