WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo SM 27/18 MM WS VPE100 - 2496920000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 18 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2496920000
Ref.Sonepar
333595
EAN
4050118508420
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
18 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
18 mm
Señalizador de dispositivo SM 27/18 MM WS VPE100


