WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo SM DIA 60-22 MM GE VPE100
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - sí
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Longitud - 0.1 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2497030000
Ref.Sonepar
333596
EAN
4050118508536
Auto adhesivo:
sí
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.1 mm
Diámetro:
60 mm
Señalizador de dispositivo SM DIA 60-22 MM GE VPE100
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


