WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo SM-FO 27/18 MM WS - 2621100000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2621100000
Ref.Sonepar
786837
EAN
4050118625943
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.55 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
18 mm
Señalizador de dispositivos, SwitchMark SM-FO 27/18 MM WS 18x27mm, blanco. FO Prevención de un funcionamiento incorrecto: SM. Los señalizadores de equipos MultiMark pueden utilizarse con material de señalización de diferentes fabricantes. Independientemente de dónde se utilicen, garantizan la asignación de todos los componentes, como dispositivos de control y señalización de diferentes proveedores. Ventajas de MultiMark. Poliéster de doble laminado. Posibilidad de uso con equipos de diferentes fabricantes. Señalizadores de equipos con un diseño familiar.


