WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo THM GEW 20/8 GE amarillo
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Texto - Sin inscripción
Color - Amarillo
Transparente - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1059880000
Ref.Sonepar
252325
EAN
4032248808304
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Texto:
Sin inscripción
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.3 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
8 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


