WEIDMULLER - Señalizador de dispositivo THM MT30X 18/6 blanco (10000E/R)
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
1753271044
Ref.Sonepar
333191
EAN
4032248008650
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.08 mm
Anchura:
18 mm
Altura:
6 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


