WEIDMULLER - Señalizador de dispositivos 15x60mm plata - 2621330000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Color - Plata
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2621330000
Ref.Sonepar
726996
EAN
4050118625714
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Color:
Plata
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.55 mm
Anchura:
60 mm
Altura:
15 mm
ClipCardElectricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables. Señalizador de dispositivos 15x60mm plata


