WEIDMULLER - Señalizador de dispositivos 17mm poliamida 66 blanco - 2681860000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
Auto adhesivo - no
Color - Blanco
Transparente - no
Longitud - 0.8 mm
Anchura - 17 mm
Packaging
1 Unid.
Referencia del fabricante
2681860000
Ref.Sonepar
568326
EAN
4050118802931
Auto adhesivo:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Longitud:
0.8 mm
Anchura:
17 mm
Altura:
8 mm
ESGElectricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables. Señalizador de dispositivos 17mm poliamida 66 blanco


