WEIDMULLER - Señalizador de dispositivos 22x22mm blanco - 2712060000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Color - Blanco
Transparente - no
Longitud - 0.63 mm
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,06 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2712060000
Ref.Sonepar
624433
EAN
4050118749878
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Color:
Blanco
Transparente:
no
Longitud:
0.63 mm
Anchura:
22 mm
Altura:
22 mm
SwitchMarkElectricidad. Hilos y cables. Sistema de identificación de cables. Señalizador de dispositivos 22x22mm blanco


