WEIDMULLER - Señalizador de dispositivos 47,75x27mm amarillo - 2621140000
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - no
Color - Amarillo
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,04 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2621140000
Ref.Sonepar
726993
EAN
4050118625905
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
no
Color:
Amarillo
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.55 mm
Anchura:
27 mm
Altura:
47.75 mm
Diámetro:
23 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


