WEIDMULLER - Señalizador de dispositivos 8x20mm blanco
Inicia sesión o crea una cuenta para ver el precio correcto y ejecutarlo
Especificaciones esenciales
ProductCarbon Footprint (CO2) - Sonepar Estimate
Auto adhesivo - sí
Color - Blanco
Transparente - no
Magnético - no
Packaging
1 Unid.
Huella de carbono del producto
0,03 Kg CO₂-eq
Referencia del fabricante
2620950000
Ref.Sonepar
572181
EAN
4050118626032
ProductCarbon Footprint (CO2):
Sonepar Estimate
Auto adhesivo:
sí
Color:
Blanco
Transparente:
no
Magnético:
no
Longitud:
0.55 mm
Anchura:
20 mm
Altura:
8 mm
Un producto de WEIDMULLER
Descubra la serie WEIDMULLER


